Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: SOM; 1,5GHz; Cortex A72; 1GBRAM,8GBFLASH; 2,4GHz,5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SC0692
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI CM4 CM4101008 1GB RAM 8GB EMMC BLE
EAN/GTIN:
     728886755417
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: U.FL;PCIe 2.0
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: SOM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB 2.0;PWM;Ethernet;PCM;GPIO;HDMI;MIPI-CSI2;MIPI-DSI;GPCLK;parallel RGB
Taktfrequenz: 1,5GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 55x40mm
Passendes Zubehör: SC0326;SC0480
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;Bluetooth Low Energy;Bluetooth 5.0
Herstellerserie: Compute Module 4
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: OpenGL ES 3.0;H.264;H.265
Speicher: 8GB FLASH;1GB RAM
Wi-Fi: 2,4GHz;5GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,03*
€ 50,15*
€ 4,00*
ab € 41,84*
€ 76,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.