Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: SOM; 1,5GHz; Cortex A72; 1GBRAM,8GBFLASH; PCIe 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry
Raspberry
Artikel-Nr.:
     2805-SC0696
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI CM4 CM4001008 1GB RAM 8GB EMMC
EAN/GTIN:
     728886755226
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: PCIe 2.0
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: SOM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB 2.0;PWM;Ethernet;PCM;GPIO;HDMI;MIPI-CSI2;MIPI-DSI;GPCLK;parallel RGB
Taktfrequenz: 1,5GHz
Abmessungen: 55x40mm
Passendes Zubehör: SC0326
Herstellerserie: Compute Module 4
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: OpenGL ES 3.0;H.264;H.265
Speicher: 8GB FLASH;1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,64*
€ 44,50*
€ 4,00*
ab € 36,73*
€ 69,26*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 79,11*
€ 101,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.