Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dimmer; 12VDC; in Installationsdose; Ausg: Leitung x3; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dimmer; 12VDC; in Installationsdose; Ausg: Leitung x3; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-SCO-803
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     SCO-803
EAN/GTIN:
     5908312595137
Suchbegriffe:
Dimmer
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Hersteller: F&F
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -25...50°C
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsstrom max.: 3A
Leistungsbelastung: 36W
Modul-Typ: Dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.