Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; grün; SD40; 24VDC; Lichtquelle: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD40/D00/G/12
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     212894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
LED Array
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -20...40°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Passendes Zubehör: BOX-RN-1;BOX-RN-2;BOX-RN-3;BOX-RN-4
Lichtquelle: LED
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: SD40
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.