Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; lBetrieb: 2,01A; 39mΩ; ±20%; Isat: 2,1A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD53-4R7-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SD53-4R7-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 39mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,2x5,2x3mm
Betriebsstrom: 2,01A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 2,1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.983,046*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.600 Stück (ab € 0,76271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.102,724*
€ 2.502,24156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.090,556*
€ 2.487,76164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.031,926*
€ 2.417,99194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.998,334*
€ 2.378,01746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.983,046*
€ 2.359,82474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.