Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 81,6uH; lBetrieb: 800mA; 343mΩ; ±30%; 6x6x3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD6030-820-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SD6030-820-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 343mΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 6x6x3mm
Betriebsstrom: 0,8A
Induktivität: 81,6µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 460mA
#Werbeaktionen: eaton_202305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.402,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,70106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.494,92*
€ 1.778,9548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.471,58*
€ 1.751,1802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.424,92*
€ 1.695,6548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.409,36*
€ 1.677,1384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.402,12*
€ 1.668,5228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.