Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; lBetrieb: 6,1A; 14mΩ; ±30%; Isat: 4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD8328-3R3-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SD8328-3R3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 14mΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 8,3x9,5x3mm
Betriebsstrom: 6,1A
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 4A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,656*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.280 Stück (ab € 1,0177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.418,3168*
€ 1.687,79699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.409,6512*
€ 1.677,48493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.362,9824*
€ 1.621,94906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.331,8784*
€ 1.584,9353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.302,656*
€ 1.550,16064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.