Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SDA02H1SBD
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDA02H1SBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,49x4,65x7,06mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 2
Kontaktmaterial: Gold
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 60Stk.
Reihenabstand: 6,1mm
Herstellerserie: SDA
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 2,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.