Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SDA02H1SBDR
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDA02H1SBDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,49x4,65x7,06mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 2
Kontaktmaterial: Gold
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Verpackungs-Art: Rolle
Reihenabstand: 6,1mm
Herstellerserie: SDA
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.