Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 2,4A; 40mΩ; ±20%; 4x4x3mm; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDIA0430MT3R3A
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     SDIA0430MT3R3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 40mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4x4x3mm
Betriebsstrom: 2,4A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,12122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,725*
€ 435,21275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,65*
€ 423,2235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,225*
€ 395,34775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,175*
€ 386,95825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,05*
€ 360,6295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.