Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 2,5A; 46mΩ; ±20%; 5x5x2mm; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDIA0520MT3R3A
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     SDIA0520MT3R3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 46mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5x5x2mm
Betriebsstrom: 2,5A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,13211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,20*
€ 470,288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,80*
€ 462,672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,10*
€ 436,849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,75*
€ 423,3425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,275*
€ 393,02725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.