Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 3A; 23mΩ; ±20%; 6x6x4,5mm; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDIA0645MT3R3A
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     SDIA0645MT3R3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 23mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6x6x4,5mm
Betriebsstrom: 3A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,42*
€ 221,8398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,82*
€ 219,9358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,79*
€ 208,0001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,37*
€ 195,6003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,37*
€ 177,7503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.