Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; weiss; Ø8,2mm; IP67; Printmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; weiss; Ø8,2mm; IP67; Printmontage
Kontrollleuchte: LED; flach; weiss; Ø8,2mm; IP67; Printmontage
Artikel-Nr.:
     2805-SDML086
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SDML086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Printmontage
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: widerstandslos;mit Linse
LED-Farbdioden: weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.