Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -500÷500Pa; differenziell; OUT: I2C; -20÷80°C; SDP


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDP601-500PA
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     1-100603-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: SENSIRION
Betriebstemperatur: -20...80°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Druckmessbereich: -500...500Pa
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: SDP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.250,8104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 28,13513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.378,8904*
€ 2.830,87958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.360,1304*
€ 2.808,55518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.300,54*
€ 2.737,6426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.268,7104*
€ 2.699,76538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.250,8104*
€ 2.678,46438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.