Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 330uH; 400mA; ±10%; Q: 12; Ø: 7,8mm; H: 5,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SDR0805-331KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-331KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Toleranz: ±10%
Durchmesser: 7,8mm
Höhe: 5,3mm
Betriebsstrom: 0,4A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 12
Resonanzfrequenz: 4MHz
Spulenwiderstand: 1,26Ω
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,208*
€ 0,523*
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,338*
€ 0,538*
10
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.