Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte; Extreme Pro; SDXC; R: 280MB/s; W: 100MB/s; 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk SDSDXEP-064G-GN4IN Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
SanDisk SDSDXEP-064G-GN4IN Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
SanDisk SDSDXEP-064G-GN4IN Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
SanDisk SDSDXEP-064G-GN4IN Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2805-SDSDXEP-064G-GN4IN
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXEP-064G-GN4IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Hersteller: SANDISK
Speicherkapazität: 64GB
Karten-Art: SDXC
Datenträger-Typ: Speicherkarte
Eigenschaften des Computerzubehörs: Ultra HD 4K
Lesegeschwindigkeit: 280MB/s
Speichergeschwindigkeit: 100MB/s
Ausführung: Extreme Pro
Geschwindigkeitsklasse: UHS II U3 V60
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SANDISK:
SANDISK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 31,83*
€ 42,85*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 43,62*
€ 57,81*
Frei Haus
ab € 46,05*
€ 60,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,03*
€ 62,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,87*
€ 62,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 66,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 210,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.