Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO 64 GB V60 UHS-II 280/100MBs SDXC 280 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme PRO 64 GB V60 UHS-II 280/100MBs SDXC 280 MB/s
SanDisk Extreme PRO 64 GB V60 UHS-II 280/100MBs SDXC 280 MB/s
Artikel-Nr.:
     7405B-999577623
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXEP-064G-GN4IN
EAN/GTIN:
     0619659202125
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC

SanDisk Extreme PRO 64 GB V60 UHS-II 280/100MBs SDXC 280 MB/s

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - SDXC UHS-II Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: SDXC UHS-II Speicherkarte Speicherkapazität: 64 GB Geschwindigkeit: Video Class V60 / UHS-II U3 / Class10 Technologie: NAND Flash Software inbegriffen: RescuePRO Deluxe (2 Jahre Download)

SanDisk Extreme PRO 64 GB V60 UHS–II 280/100MBs SDXC 280 MB/s

Produktbeschreibung:

Nehmen Sie mit den zuverlässigen SanDisk Extreme
PRO SDXC UHS–II–Karten der Videogeschwindigkeitsklasse
60 außergewöhnliche 6K–Videos sowie Bilder im
kontinuierlichen Serienbildmodus und Zeitraffer auf.
Speichern Sie mehr hochauflösende Inhalte mit
enormer Kapazität.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V60 / UHS–II U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Formfaktor
microSDXC UHS–II Speicherkarte
Technologie
NAND Flash
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Flash Management, Sturzsicherheit, verschleißfest, 6K support
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
RescuePRO Deluxe (2 Jahre Download)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie – 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie – 30 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sandisk 64 gb sd card, sdxc, sandisk sdxc, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 31,83*
€ 42,85*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 43,62*
€ 57,81*
Frei Haus
ab € 46,05*
€ 60,84*
€ 6,90*
ab € 40,03*
€ 62,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,87*
€ 62,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 66,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 210,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.