Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Kommunikation; transceiver; Grove; RF; 433÷915Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Kommunikation; transceiver; Grove; RF; 433÷915Hz
Modul: Kommunikation; transceiver; Grove; RF; 433÷915Hz
Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-113020000
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     SERIAL RF PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: SEEED STUDIO
Frequenz: 433...915Hz
Setinhalt: transceiver
Schnittstelle: Grove Interface (4-wire)
Abmessungen: 130x90x11mm
Modul-Typ: Kommunikation
Herstellerserie: Grove
Modul-Art: RF
Integrierter Schaltkreis: HM-TRP-434S
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.