Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; u.FL-Antenne,Prototypenplatine; XIAO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-113991054
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     XIAO ESP32C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Steckverbinder-Art: U.FL;Lötstellen;USB C-Buchse
Betriebstemperatur: -40...85°C
Setinhalt: Prototypenplatine;u.FL-Antenne
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;I2S;GPIO;ADC
Anzahl Pole: 2x 7
Abmessungen: 21x17,5mm
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth 5.0;WIFI
Herstellerserie: XIAO
Architektur-Art: RISC-V
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Komponenten: ESP32-C3
Speicher: 4MB FLASH;400kB SRAM
Wi-Fi: 2,4GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.