Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 1-phasen; 0,37kW; 230VAC; 2840Umdr./Min; 1,24Nm; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEH63-2C
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     SEH 63-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Füße
Betriebstemperatur: -15...40°C
Leistung: 0,37kW
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 2,4A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 1-phasen
Nominaldrehung des Motors: 2840Umdr./Min
Nennmoment: 1,24Nm
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1
Achsenhub: 63
Anzahl der Pole: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.