Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 1-phasen; 0,37kW; 230VAC; 1320Umdr./Min; 2,68Nm; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: AC; 1-phasen; 0,37kW; 230VAC; 1320Umdr./Min; 2,68Nm; IP54
Motor: AC; 1-phasen; 0,37kW; 230VAC; 1320Umdr./Min; 2,68Nm; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-SEMH71-4C
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     SEMH71-4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Füße
Betriebstemperatur: -15...40°C
Leistung: 0,37kW
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 3,2A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 1-phasen
Nominaldrehung des Motors: 1320Umdr./Min
Nennmoment: 2,68Nm
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1;erhöhtes Anlaufmoment
Achsenhub: 71
Anzahl der Pole: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.