Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 1-phasen; 1,1kW; 230VAC; 2780Umdr./Min; 3,75Nm; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMH80-2C
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     SEMH80-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Füße
Betriebstemperatur: -15...40°C
Leistung: 1,1kW
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 6,4A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 1-phasen
Nominaldrehung des Motors: 2780Umdr./Min
Nennmoment: 3,75Nm
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1;erhöhtes Anlaufmoment
Achsenhub: 80
Anzahl der Pole: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.