Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; blau; 3m; 26AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-SF/UTP5-CCA-030BL
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
68056
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller:
Goobay
Kategorie Ethernet:
Cat 5e
Material für Leitungsisolation:
PVC
Farbe der Isolierung:
blau
Ader-Art:
CCA
Leitungs-Art:
SF/UTP
Schirmaufbau:
Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge:
3m
Verbindungskabel-Typ:
patch cord
Bauart Kabel/Anschluss:
beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung:
1:1 Verbindung
Aderdurchmesser:
26AWG
Aderaufbau:
Line
Kabelaufbau:
4x2x26AWG
... >
Lager 2805
>
Verbindungskabel
>
RJ45-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel 3 meter blau
,
patch kabel
,
patch-kabel sf-utp
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
52
€ 9,90*
ab € 1,25*
€ 1,67*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 1,26*
€ 1,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 2,30*
Lager 1039
7 Tage
52
€ 6,99*
ab € 1,92*
€ 2,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,83*
€ 25,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 0.25m Cat. 5e SFTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m
Goobay
95211
ab € 0,56*
Zubehör
Goobay 68042 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
68042
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay 68335 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
68335
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay 68619 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
68619
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay 93489 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
93489
ab € 0,56*
Zubehör
Goobay 95200 Netzwerkkabel Magenta 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
95200
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen