Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Halter; PVC; grau; zum Befestigen von Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstklebender Halter; PVC; grau; zum Befestigen von Leitungen
Selbstklebender Halter; PVC; grau; zum Befestigen von Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-SFC-25
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     SFC25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: KSS WIRING
Gehäuse-Material: PVC
Größe L: 25mm
Größe H: 6mm
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: selbstklebender Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Größe W: 13mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.