Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; PLCC2; SMD; 165mW; λp max: 980nm; 35V; 60°; 0,038mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFH325-3/4
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 325-3/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2
Leistung: 165mW
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Wellenlänge λd: 450...1120nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 60°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 980nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 0,038mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,117*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.