Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 4÷20mA; 40A; 115÷265VAC; SG4; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SG444420
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SG444420
EAN/GTIN:
     3760283306042
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 100x73,5x39,5mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SG4
Steuerstrom: 4...20mA
Schaltspannung: 115...265V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 170,55*
€ 186,67*
1
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 201,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 187,26*
€ 299,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-100KLSSR2+1
ab € 42,25*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.