Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 100VAC; 1,8° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SH2863-5241
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SH2863-5241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 86x86x127mm
Nennstrom: 6A
Versorgungsspannung: 100V AC
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor
Nennmoment: 9Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.