Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 3-phasen; 0,04kW; 230/400VAC; 680Umdr./Min; IP54; Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SH63-8A
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     SH 63-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Füße
Betriebstemperatur: -30...60°C
Leistung: 40W
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230/400V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 3-phasen
Nominaldrehung des Motors: 680Umdr./Min
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1
Achsenhub: 63
Anzahl der Pole: 8
Wirkungsgradklasse: IE1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.