Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 174uH; 20A; 11,8mΩ; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SHBC24W-2R4A0174V
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SHBC24W-2R4A0174V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 11,8mΩ
Betriebsstrom: 20A
Induktivität: 174µH
Drossel-Typ: Draht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
18
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 16,92*
9
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 17,10*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,22*
€ 19,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 304,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.