Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 4; für DIN-Schiene; 32A; 415VAC; -25÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDD274111R0032 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CDD274111R0032 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     2805-SHD204/32
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDD274111R0032
EAN/GTIN:
     4016779904506
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner abb
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 415V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP20;IP40
Äußere Abmessungen: 70x85x69mm
Herstellerserie: SHD200
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 4
Weitere Suchbegriffe: gehäuse für motorschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,66*
€ 31,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,71*
€ 35,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,15*
€ 40,31*
€ 5,00*
ab € 30,69*
€ 40,32*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,39*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.