Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,24A; 0,13W; SC75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,24A; 0,13W; SC75A
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,24A; 0,13W; SC75A
Artikel-Nr.:
     2805-SI1022R-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI1022R-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SC75A
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,24A
Widerstand im Leitungszustand: 1,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,13W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 0,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,181*
€ 0,413*
1 Tag
26067
5
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,778*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,239* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.