Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; TrenchFET®; unipolar; 30V; 610mA; Idm: 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI1036X-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI1036X-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SC89;SOT563
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 610mA
Widerstand im Leitungszustand: 1,1Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 0,22W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 2nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.