Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,19A; 0,18W; SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,19A; 0,18W; SC70
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,19A; 0,18W; SC70
Artikel-Nr.:
     2805-SI1330EDL-T1-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI1330EDL-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SC70
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,19A
Widerstand im Leitungszustand: 2,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,18W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 0,4nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.