Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; 1,8W; SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; 1,8W; SC70
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; 1,8W; SC70
Artikel-Nr.:
     2805-SI1428EDH-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI1428EDH-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SC70
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 4nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.