Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 1,2A; Ch: 1; P-Channel; SMD; SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 1,2A; Ch: 1; P-Channel; SMD; SC70
IC: power switch; high-side; 1,2A; Ch: 1; P-Channel; SMD; SC70
Artikel-Nr.:
     2805-SI1869DH-T1-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI1869DH-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SC70
Versorgungsspannung: 1,8...20V DC
Widerstand im Leitungszustand: 132mΩ
Ausgangsstrom: 1,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, mosfet vishay, smd schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,184*
€ 0,695*
1 Tag
8993
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,867*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.