Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 30V; 4,5A; Idm: 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI2316BDS-T1-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI2316BDS-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4,5A
Widerstand im Leitungszustand: 80mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 9,6nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 20A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.