Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 8V; 6A; Idm: 30A; 1,6W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 8V; 6A; Idm: 30A; 1,6W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 8V; 6A; Idm: 30A; 1,6W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-SI2342DS-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI2342DS-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 8V
Drainstrom: 6A
Widerstand im Leitungszustand: 17mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 15,8nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±5V
Drainstrom im Impuls: 30A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,152*
€ 0,219*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.