Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 30V; 4A; Idm: 15A; 1,3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 30V; 4A; Idm: 15A; 1,3W
Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 30V; 4A; Idm: 15A; 1,3W
Artikel-Nr.:
     2805-SI3402-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     SI3402-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,34nC
Technologie: Trench
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 15A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.