Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 30V; 5,8A; Idm: 30A; 1,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI3404-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     SI3404-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 5,8A
Widerstand im Leitungszustand: 42mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 12,22nC
Technologie: Trench
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 30A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0962*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6597*
€ 0,78504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4186*
€ 0,49813
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2964*
€ 0,35272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.