Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 20V; 7,9A; Idm: 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 20V; 7,9A; Idm: 20A
Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 20V; 7,9A; Idm: 20A
Artikel-Nr.:
     2805-SI3460DDV-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI3460DDV-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TSOP6
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 7,9A
Widerstand im Leitungszustand: 28mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,7W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 18nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 20A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,147*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,538*
1 Tag
4416
5
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
FDC637AN
ab € 0,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.