Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; -8V; -7A; Idm: -20A; 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI3499DV-T1-BE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI3499DV-T1-BE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TSOP6
Drain-Source Spannung: -8V
Drainstrom: -7A
Widerstand im Leitungszustand: 48mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 42nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±5V
Drainstrom im Impuls: -20A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.