Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 25,7A; 5W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 25,7A; 5W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 25,7A; 5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-SI4062DY-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI4062DY-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 25,7A
Widerstand im Leitungszustand: 4,2mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 18,8nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,14*
€ 2,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.