Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; TrenchFET®; unipolar; 25V; 8A; Idm: 50A; 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; TrenchFET®; unipolar; 25V; 8A; Idm: 50A; 2W
Transistor: N-MOSFET x2; TrenchFET®; unipolar; 25V; 8A; Idm: 50A; 2W
Artikel-Nr.:
     2805-SI4228DY-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI4228DY-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 24mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 25nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 50A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.