Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 7A; 2,5W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 7A; 2,5W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 7A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-SI4800BDY-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI4800BDY-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 7A
Widerstand im Leitungszustand: 30mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 13nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,247*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.