Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -12A; Idm: -50A; 17,8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SI7121ADN-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI7121ADN-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® 1212-8
Drain-Source Spannung: -30V
Drainstrom: -12A
Widerstand im Leitungszustand: 15mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 17,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 50nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: -50A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, igbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
2 Tage
9646
5
€ 14,99*
ab € 0,224*
€ 0,829*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,277*
€ 0,856*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SIS413DN-T1-GE3
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.