Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 8V; 12A; Idm: 50A; 19W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SIA436DJ-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIA436DJ-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 8V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 36mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 19W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 25,2nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±5V
Drainstrom im Impuls: 50A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115853
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 0,696*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 1,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.