Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; -150V; -1,6A; Idm: -2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIA485DJ-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIA485DJ-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: -150V
Drainstrom: -1,6A
Widerstand im Leitungszustand: 2,7Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 15,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 6,3nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: -2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,25482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 820,50*
€ 976,395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 810,36*
€ 964,3284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 785,76*
€ 935,0544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 774,06*
€ 921,1314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 764,46*
€ 909,7074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.