Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; TrenchFET®; unipolar; 30V; 4,5A; Idm: 15A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SIA918EDJ-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIA918EDJ-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4,5A
Widerstand im Leitungszustand: 77mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 7,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 9,5nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 15A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4970
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,698*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 762,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.