Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; TrenchFET®; unipolar; 30V; 4,5A; Idm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIA928DJ-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIA928DJ-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4,5A
Widerstand im Leitungszustand: 33mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 7,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 10nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 30A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,22352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 759,54*
€ 903,8526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 756,78*
€ 900,5682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 739,20*
€ 879,648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 715,17*
€ 851,0523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 670,56*
€ 797,9664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.