Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 20V; 6A; Idm: 15A; 10W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SIB406EDK-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIB406EDK-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 6A
Widerstand im Leitungszustand: 63mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 10W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 12nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 15A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 516,45*
€ 598,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 786,30*
€ 852,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 852,24*
€ 1.014,1656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 848,91*
€ 1.010,2029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 815,37*
€ 970,2903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 800,07*
€ 952,0833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 786,30*
€ 935,697
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,2621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.